入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スティック電極 |
AWS分類 | E317L-16 |
コンテナのサイズ | 5ポンド |
コンテナタイプ | ボックス |
直径 | 1 / 8 " |
長さ | 14 " |
材料 | ステンレス鋼 |
抗張力 | 75,000のプサイ |
船の重量(kg) | 2.36 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8311100000 |
原産国 | IN |
モデル | コンテナのサイズ | 直径 | 長さ | 材料 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23XL89 | 5ポンド | 1 / 8 " | 14 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | ¥13,838 | |
23XL91 | 5ポンド | 3 / 16 " | 14 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | ¥13,838 | |
23XL95 | 5ポンド | 3 / 16 " | 14 " | ステンレス鋼 | 75,000のプサイ | ¥13,272 | |
23XL98 | 5ポンド | 5 / 32 " | 14 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | ¥12,486 | |
23XL99 | 5ポンド | 3 / 16 " | 14 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | ¥23,353 | |
23XM02 | 5ポンド | 1 / 8 " | 14 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | ¥13,610 | |
23XM03 | 5ポンド | 5 / 32 " | 14 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | ¥11,827 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。