入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮ラグ |
ボディ材質 | 銅 |
ケーブルサイズ | 350キロミル |
ケーブルサイズコード | 350キロミル |
カラーコード | レッド |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | 71 |
穴の中心から端まで | 0.25 " |
穴から穴への中心(インチ) | 0.75 |
長さ | 4.28 " |
材料 | 銅 |
マウント | 2穴 |
のぞき穴 | いいえ |
スタッドサイズ | 1 / 4 " |
形式 | スタンダード |
タイプ | 2穴銅-銅ロングバレル、600V〜35kV |
幅(Width) | 1.36 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.63 |
船の長さ(cm) | 15.01 |
船幅(cm) | 7.49 |
HSコード | 8535908020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | のぞき穴 | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | スタッドサイズ | タイプ | 幅(Width) | カラーコード | ダイコード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C333 | いいえ | 300キロミル | 300キロミル | 1 / 2 " | 1穴銅-銅ロングバレル、600V〜35kV | 1.25 " | ホワイト | 66 | ¥2,694 | ||
24D001 | 有り | 1 / 0 AWG | 1 / 0 AWG | 1 / 4 " | 1穴銅-銅ロングバレル、600V〜35kV | 0.75 " | ピンク | 42 | ¥1,058 | ||
24D009 | いいえ | 350キロミル | 350キロミル | 3 / 8 " | 1穴銅-銅ロングバレル、600V〜35kV | 1.36 " | レッド | 71 | ¥3,625 | ||
24D010 | いいえ | 400キロミル | 400キロミル | 3 / 8 " | 1穴銅-銅ロングバレル、600V〜35kV | 1.39 " | 青 | 76 | ¥4,139 | ||
24D018 | 有り | 1 AWG | 1 AWG | 1 / 2 " | 2穴銅-銅ショートバレル、600V〜35kV | 0.75 " | グリーン | 37 | ¥1,343 | ||
24D019 | 有り | 3 / 0 AWG | 3 / 0 AWG | 1 / 4 " | 2穴銅-銅ショートバレル、600V〜35kV | 0.92 " | オレンジ | 50 | ¥1,232 | ||
24D025 | いいえ | 1 / 0 AWG | 1 / 0 AWG | 5 / 16 " | 2穴銅-銅ロングバレル、600V〜35kV | 0.75 " | ピンク | 42 | ¥1,198 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。