PARKERボンデッドシールワッシャー
形式 | モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M30201-SS | 5 / 8 " | 5300のプサイ | 5300のプサイ | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ¥5,406 | |
A | M30204-SS | 7 / 8 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 1.125 " | 1 / 2 " | ¥7,331 |
接着シールワッシャー
パーカーボンドシールワッシャーは、ボルトとフランジの間に圧縮を作成して、ネジ接続の漏れの問題を排除します。これは、空調システム、ガスレギュレーター、および燃料ポンプのアプリケーションに最適です。 これらのユニットは、ステンレス鋼のキャリアに接着されたエラストマーシーリングリップを備えており、優れた耐食性を提供し、弾性限界を超えるエラストマーの過圧縮を回避してシールの破壊を防ぎます。 これらのシールワッシャーは、華氏-425〜1200度の範囲の温度に耐えることができ、5/8および7/8インチの六角サイズで利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アブレイシブブラスターアクセサリー
- ギアモーターアクセサリー
- ドックシール
- クランプセット
- マルチヘッド演算子
- データとコミュニケーション
- ブッシング
- 圧力および温度制御バルブ
- フードサービス機器および機器
- レースウェイとアクセサリー
- JET TOOLS スチールチップ、金属切削コールドソーブレード
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 真ちゅう製MNPTエルボ、90度
- 3M PSAサンディングディスク
- NUMATICS ブランクステーションプレートキットマークシリーズ
- APPLETON ELECTRIC 127 / 220Vウェットロケーションフィクスチャ
- EDWARDS SIGNALING 白熱電球
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 7 / 16-12 Un
- WESTWARD クイックリリースラチェット
- GAST ベーン
- BALDOR / DODGE SXV、パイロットフランジ、ボールベアリング