入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 接着シールワッシャー |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
CLASS | パイプ継手 |
接続タイプ | 男性BSPP |
六角サイズ | 7 / 8 " |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
最大蒸気圧 | 4000のプサイ |
穴の数 | 1 |
外径 | 1.125 " |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 9.22 |
船幅(cm) | 6.83 |
HSコード | 7318220000 |
プロダクト | モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M30201-SS | 5 / 8 " | 5300のプサイ | 5300のプサイ | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ¥5,406 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。