入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤルポケット温度計 |
正確さ | +/- 2度F |
オートパワーオフ | いいえ |
ケースの材質 | ステンレス鋼/プラスチック |
学位区分 | 2度 |
サイズダイヤル | 1" |
ディスプレイ | アナログ |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
茎の長さ | 5" |
ステム素材 | 304ステンレススチール |
温度。 範囲 | 25から125まで |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 2.9 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 茎の長さ | 正確さ | オートパワーオフ | 温度。 範囲 | ケースの材質 | サイズダイヤル | ディスプレイ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23NU20 | 4.75 " | +/- 1度C(-20〜120度C)、+ / -2度C(-50〜-20度Cおよび120〜200度C)およびその他+/- 3度C | いいえ | -58〜572度 | ABSプラスチック | - | 4桁のデジタルLCD | デジタルポケット温度計 | ¥3,153 | ||
23NU21 | 4.75 " | +/- 1度C(-20〜120度C)、+ / -2度C(-50〜-20度Cおよび120〜200度C)およびその他+/- 3度C | 有り | -58〜572度 | ABSプラスチック | - | 4桁のデジタルLCD | デジタルポケット温度計 | ¥2,662 | ||
23NU22 | 8" | +/- 1度C(-20〜120度C)、+ / -2度C(-50〜-20度Cおよび120〜200度C)およびその他+/- 3度C | 有り | -58〜572度 | ABSプラスチック | - | 4桁のデジタルLCD | デジタルポケット温度計 | ¥2,662 | ||
23NU23 | 5" | +/- 2度F | いいえ | -40〜160度 | 304ステンレススチール | 1" | アナログ | ダイヤルポケット温度計 | ¥1,198 | ||
23NU24 | 8" | +/- 2度F | いいえ | 25から125まで | 304ステンレススチール | 1.75 " | アナログ | ダイヤルポケット温度計 | ¥1,245 | ||
23NU25 | 8" | +/- 2度F | いいえ | -40〜160度 | 304ステンレススチール | 1.75 " | アナログ | ダイヤルポケット温度計 | ¥1,245 | ||
23NU26 | 8" | +/- 2度F | いいえ | 0から220まで | 304ステンレススチール | 1.75 " | アナログ | ダイヤルポケット温度計 | ¥1,228 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。