APPROVED VENDOR 22UL62ストリートエルボー45度1-1 / 4インチ真ちゅう
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートエルボー、45度 |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | NSF61およびAB1953 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
外径 | 1.25 " |
パイプサイズ | 1.25 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 7.19 |
船の長さ(cm) | 5.26 |
船幅(cm) | 5.54 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。