入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水コネクタ |
終了 | ステンレス鋼 |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | MIP |
内核 | EPDM |
長さ | 18 " |
材料 | ステンレス鋼編組 |
最大 作動圧力 | 125のプサイ |
ナット素材 | 真鍮 |
最大動作温度。 | 40から180まで |
アウトレット | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | FIP |
外径 | 29 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 47.24 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8307103000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 終了 | インレットタイプ | 長さ | 材料 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22N593 | ステンレス鋼 | FIP | 18 " | ステンレス鋼編組 | 29 / 32 " | ¥2,977 | ||
22N594 | ステンレス鋼 | FIP | 24 " | ステンレス鋼編組 | 29 / 32 " | ¥3,744 | ||
22N597 | ステンレス鋼 | FIP | 12 " | SSコルゲート | 3 / 4 " | ¥163 | ||
22N598 | ステンレス鋼 | FIP | 15 " | SSコルゲート | 3 / 4 " | ¥1,793 | ||
22N599 | ステンレス鋼 | FIP | 18 " | SSコルゲート | 3 / 4 " | ¥2,159 | ||
22N601 | ステンレス鋼 | FIP | 24 " | SSコルゲート | 3 / 4 " | ¥3,028 | ||
22N602 | 銅 | FIP | 18 " | 銅段ボール | 55 / 64 " | ¥2,949 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。