入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニボールバルブ |
ボール材料 | 真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | MNPTxチューブ |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 250 psiのWOG |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
ポート | 電話代などの費用を削減 |
シール材 | ニトリル |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 真鍮 |
温度。 範囲 | 0度から160度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
バルブ構造 | 1ピース |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
22FT09 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥3,533 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。