APPROVED VENDOR 21XU19パレットプーラー6000ポンドシングルシザー
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
アイテム価格 | パレットプーラー |
ストリンガー向け | 5まで」 |
顎の高さ | 1-3 / 4」 |
顎の高さ | 1-3 / 4」 |
ジョーオープニング | 6" |
長さ | 12.5 " |
材料 | 鋼 |
形式 | シングルシザー |
船の重量(kg) | 8.98 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 44.96 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。