APPROVED VENDOR 21XU20パレットプーラー、5000ポンド、ダブルシザー
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
アイテム価格 | パレットプーラー |
ストリンガー向け | 3まで」 |
顎の高さ | 2-7 / 8」 |
顎の高さ | 2-7 / 8」 |
ジョーオープニング | 3-1 / 4」 |
長さ | 13 " |
材料 | 鋼 |
形式 | ダブルシザー |
船の重量(kg) | 11.61 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 51.31 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。