入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドシーラントテープ |
色 | グレー |
密度 | 0.9〜1.1sg |
ガス圧力範囲 | 0から2000へのpsi |
長さ | 260 " |
液圧範囲 | 0から10,000へのpsi |
材料 | PTFE |
パフォーマンス温度範囲 | -400度から550度F |
厚さ | 15.5 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 3921904090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 密度 | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21TF19 | ホワイト | 0.35〜0.5sg | 260 " | 8.5 | 1 / 2 " | ¥144 | ||
21TF20 | ホワイト | 0.35〜0.5sg | 520 " | 10 | 1 / 2 " | ¥225 | ||
21TF21 | ホワイト | 0.35〜0.5sg | 520 " | 13.5 | 3 / 4 " | ¥348 | ||
21TF22 | イエロー | 1.2〜1.5sg | 260 " | 18.5 | 1 / 2 " | ¥718 | ||
21TF23 | イエロー | 1.2〜1.5sg | 520 " | 27 | 1 / 2 " | ¥1,241 | ||
21TF25 | ホワイト | 0.9〜1.1sg | 520 " | 24 | 1 / 2 " | ¥741 | ||
21TF26 | ホワイト | 0.9〜1.1sg | 520 " | 34 | 3 / 4 " | ¥986 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。