APPROVED VENDOR 20H630Yストレーナー鋳鉄ボディ3インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 1-1 / 2」 |
接続 | FNPT |
高さ | 6" |
材料 | 鋳鉄、ステンレス鋼、PTFE |
マックス。 圧力 | 400 @ 150度F、250 @ 406度F |
画面 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 1 / 16 " |
シール | PTFE |
サイズ | 3" |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 11.23 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。