入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 3 / 4 " |
接続 | FNPT |
高さ | 3.875 " |
材料 | 鋳鉄、ステンレス鋼、PTFE |
マックス。 圧力 | 400 @ 150度F、250 @ 406度F |
画面 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 1 / 16 " |
シール | PTFE |
サイズ | 1.5 " |
幅(Width) | 5.75 " |
船の重量(kg) | 3.2 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。