APPROVED VENDOR 1ZTF8工業用ワイヤーシェルフH63 W 24 D 18
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤー棚ユニット |
色 | シルバー |
深さ | 18 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
高さ | 63 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
棚の調整 | 1 "増分 |
棚容量 | 800ポンド |
棚板タイプ | スターター |
幅(Width) | 24 " |
ワイヤー棚仕上げ | 亜鉛めっき |
ワイヤー棚材 | 鋼 |
ワイヤーシェルフタイプ | スターター |
船の重量(kg) | 14.95 |
船高(cm) | 94.95 |
船の長さ(cm) | 67.64 |
船幅(cm) | 9.53 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。