入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペイントブラシ |
ブラシの長さ | 2.25 " |
ブラシ素材 | ポリエステル |
フェルール素材 | ステンレス鋼 |
ハンドルの色 | ナチュラル |
ハンドル材料 | 封印された木材 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
塗装タイプ | 水ベース、油ベース |
サイズ | 1.5 " |
形式 | アングルサッシュ |
厚さ | 7 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 9603404060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 厚さ | ブラシの長さ | ハンドルの色 | ハンドル材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 塗装タイプ | サイズ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TTV6 | 9 / 16 " | 2 15 / 16 " | ナチュラル | 封印された木材 | 10 " | 水ベース、油ベース | 2" | フラットサッシ | ¥2,762 | ||
1TTV7 | 11 / 16 " | 3.437 " | ナチュラル | 封印された木材 | 11 " | 水ベース、油ベース | 3" | フラットサッシ | ¥4,505 | ||
1TTV8 | 7 / 8 " | 3 11 / 16 " | ナチュラル | 封印された木材 | 11.75 " | 水ベース、油ベース | 4 mm | フラットサッシ | ¥5,737 | ||
1TTV9 | 9 / 16 " | 2.187 " | ナチュラル | 未完成の木材 | 19.75 " | 水ベース、油ベース | 2" | 曲がったラジエーター | ¥1,479 | ||
1TTW1 | 11 / 16 " | 2.187 " | ナチュラル | 未完成の木材 | 20 " | 水ベース、油ベース | 3" | 曲がったラジエーター | ¥2,382 | ||
1TTW2 | 7 / 8 " | 3.125 " | ナチュラル | 封印された木材 | 10.75 " | 水ベース、油ベース | 3" | フラットサッシ | ¥5,015 | ||
1TTW3 | 9 / 16 " | 2.5 " | ナチュラル | 封印された木材 | 12.25 " | 水ベース、油ベース | 2" | アングルサッシュ | ¥2,745 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。