定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー 1XLB6 ニップル 1 x 4 インチ ネジ付き ブラック スチール | AB4FEP

APPROVED VENDOR 1XLB6ニップル1x4インチスレッドブラックスチール

在庫あり
アイテム: AB4FEP モデル:1XLB6

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,251 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格乳首
基本接続タイプ両端にねじ切り
ボディ材質ブラックスチール
長さ4"
マックス。 圧力300 psi @ 550度F
最大蒸気圧150のプサイ
外径1.315 "
パイプサイズ1"
スケジュール80
シームレス/溶接溶接した
ねじの種類NPT
壁の厚さ0.133 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.27
船高(cm)3.56
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)3.56
HSコード7307995015
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル基本接続タイプ長さ外径パイプサイズ壁の厚さ価格
承認済みベンダー 1CPL3 ニップル 1/2 x 1 1/2 インチ ブラック スチール | AA9EEJ 1CPL3一端にねじ切り1.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "¥299
承認済みベンダー 1CPL4 ニップル 1/2 x 2 インチ ブラック スチール | AA9EEK 1CPL4一端にねじ切り2"0.84 "1 / 2 "0.109 "¥344
承認されたベンダー 1CPL5 ニップル 1/2 x 3 インチ ブラック スチール | AA9EEL 1CPL5一端にねじ切り3"0.84 "1 / 2 "0.109 "¥459
承認されたベンダー 1CPL6 ニップル 1/2 x 4 インチ ブラック スチール | AA9EEM 1CPL6一端にねじ切り4"0.84 "1 / 2 "0.109 "¥563
承認ベンダー 1CPL7 ニップル 1/2 x 6 インチ ブラック スチール | AA9EEN 1CPL7一端にねじ切り6"0.84 "1 / 2 "0.109 "¥748
承認済みベンダー 1CPL8 ニップル 1/2 x 12 インチ ブラック スチール | AA9EEP 1CPL8一端にねじ切り12 "0.84 "1 / 2 "0.109 "¥1,515
承認済みベンダー 1CPN5 ニップル 3/4 x 12 インチ ブラック スチール | AA9EEW 1CPN5一端にねじ切り12 "1.05 "3 / 4 "0.113 "-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1XLB6ニップル1x4インチスレッドブラックスチール
¥1,251 /単価