入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
基本接続タイプ | 一端にねじ切り |
ボディ材質 | ブラックスチール |
長さ | 1.5 " |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 550度F |
最大蒸気圧 | 150のプサイ |
外径 | 0.84 " |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
スケジュール | 80 |
シームレス/溶接 | 溶接した |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 0.109 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307995015 |
原産国 | MX |
モデル | 基本接続タイプ | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPL4 | 一端にねじ切り | 2" | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ¥371 | |
1CPL5 | 一端にねじ切り | 3" | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ¥478 | |
1CPL6 | 一端にねじ切り | 4" | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ¥590 | |
1CPL7 | 一端にねじ切り | 6" | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ¥760 | |
1CPL8 | 一端にねじ切り | 12 " | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ¥1,593 | |
1CPN5 | 一端にねじ切り | 12 " | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.113 " | - | 見積依頼
|
1XKX4 | 両端にねじ切り | 1.5 " | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ¥418 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。