入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
基本接続タイプ | 一端にねじ切り |
内部径 | 2" |
長さ | 6" |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
外径 | 2.5 " |
パイプサイズ | 2" |
スケジュール | 40 |
シームレス/溶接 | シームレス |
温度。 範囲 | -60度から450度F |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307290030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 内部径 | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XBU7 | 3 / 4 " | 1" | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥607 | ||
1XBU8 | 3 / 4 " | 1" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | ¥926 | ||
1XBU9 | 1 / 2 " | 1.5 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥529 | ||
1XBV1 | 1 / 2 " | 1.5 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ¥601 | ||
1XBV2 | 3 / 4 " | 1.5 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥820 | ||
1XBV3 | 3 / 4 " | 1.5 " | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | ¥837 | ||
1XBV4 | 1" | 1.5 " | 1.25 " | 1" | 3 / 16 " | ¥1,166 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。