入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マウントされたボールベアリング |
ベアリング材質 | 52100クロム鋼 |
ベアリングタイプ | 玉 |
ボア径 | 1 / 2 " |
動的負荷容量 | 2146ポンド |
終了 | なし |
住宅資材 | ラバー |
インセット | ボールベアリング |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | エキセントリック |
ボルトの数 | 0 |
外径 | 2-17 / 32」 |
全体の高さ | 1.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2 17 / 32 " |
全幅 | 2 17 / 32 " |
静的負荷容量 | 1074ポンド |
温度。 範囲 | -華氏20度から華氏200度 |
UPC | 190735283554 |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8483208040 |
原産国 | CN |
モデル | 外形寸法D | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 次元F | 動的負荷容量 | 終了 | 住宅資材 | ロックタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CUR1 | - | 7 / 16 " | 3 / 8 " | - | 2146ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥13,151 | |
3CUR2 | - | 7 / 16 " | 3 / 8 " | - | 2146ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥12,898 | |
3FCN1 | - | 21 / 32 " | 1 / 2 " | - | 4382ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥17,174 | |
3FCN2 | 27 / 64 " | 27 / 64 " | 3 / 8 " | 1.156 " | 2146ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥6,583 | |
3FCN3 | 27 / 64 " | 27 / 64 " | 3 / 8 " | 1.156 " | 2146ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥9,205 | |
3FCN4 | 13 / 32 " | 13 / 32 " | 3 / 8 " | 1-19 / 64」 | 2876ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥10,297 | |
3FCN5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7 / 16 " | 1-19 / 64」 | 3146ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥10,871 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。