入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルシルコック |
ボディ材質 | 真鍮 |
ディスクの種類 | EPDM |
ハンドル材料 | クロムメッキ |
ハンドルタイプ | ルーズキー |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8481801095 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。