入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニボールバルブ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | コンプ。 xComp。 |
ハンドル材料 | ナイロン |
マックス。 圧力 | 1500 psiのWOG |
ポート | スタンダード |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -40度から300度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。