入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーナーブレース |
終了 | 亜鉛 |
Hardware | 同梱 |
穴 | |
葉あたりの穴 | 2 |
長さ | 2.5 " |
材料 | 鋼 |
取り付け穴 | 4、2各サイド |
サイズ | 2/1ポンド |
幅(Width) | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 取り付け穴 | 終了 | Hardware | サイズ | 幅(Width) | 高さ | 葉あたりの穴 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WDD4 | 2、1各サイド | 亜鉛 | - | 3 / 4 " | 1 / 2 " | - | 1 | コーナーブレース | ¥167 | ||
1WDD6 | 4、2各サイド | 亜鉛 | 同梱 | 3/1ポンド | 3 / 4 " | - | 2 | コーナーブレース | ¥393 | ||
1WDD7 | 4、2各サイド | 亜鉛 | 同梱 | - | 1 3 / 32 " | - | 3 | コーナーブレース | ¥1,000 | ||
1WDD8 | 4、2各サイド | 亜鉛 | 同梱 | 10 | 1.25 " | - | 4 | コーナーブレース | ¥2,386 | ||
1WDD9 | 4、2各サイド | 亜鉛めっきされた | 同梱 | 1" | 1 / 2 " | - | 1 | コーナーブレース | ¥673 | ||
1WDE1 | 4、2各サイド | 亜鉛めっきされた | 同梱 | 1/1ポンド | 1 / 2 " | - | 2 | コーナーブレース | ¥711 | ||
1WDE2 | 4、2各サイド | 亜鉛めっきされた | 同梱 | 2" | 5 / 8 " | - | 1 | コーナーブレース | ¥57 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。