入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | ホワイト |
直径 | 3.75 " |
直径公差 | + 0.375 / -0.000 " |
長さ | 1のフィート |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | UHMW-PE |
マックス。 温度 | 180 F |
最小温度評価 | -22 度 F |
抗張力 | 5800のプサイ |
タイプ | バージンフードコンタクトグレード |
船の重量(kg) | 2.09 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 3916100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。