APPROVED VENDOR 1UWG1シートUhmw-peホワイト1/16インチT48 x96インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | ホワイト |
長さ | 96 " |
長さ公差 | +0.060 "/-0.000" |
材料 | UHMW-PE |
材料タイプ | バージンフードコンタクトグレード |
動作温度 範囲 | -22度から180度F |
抗張力 | 5800のプサイ |
厚さ | 0.063 " |
厚さの許容 | +0.035 "/-0.010" |
幅(Width) | 48 " |
幅の許容 | +0.060 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 0.15 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3920100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。