APPROVED VENDOR 1UNK1 U チャンネル PVC 3.54 脚 0.100 インチ T 5 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Uチャンネルストック |
色 | 暗灰色 |
長さ | 5ft。 |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | PVCタイプI |
マックス。 温度 | 140 F |
最小温度評価 | 5°F |
抗張力 | 7300のプサイ |
壁の厚さ | 0.1 " |
肉厚公差 | +/- 0.010 " |
船の重量(kg) | 1.41 |
船高(cm) | 8.99 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 2 |
HSコード | 3916200091 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。