定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 1ULJ7 剛性プレート キャスター 450 ポンド 直径 6 インチ | AB3NTG

APPROVED VENDOR 1ULJ7 剛性プレート キャスター 450 ポンド 直径 6 インチ

在庫あり
アイテム:AB3NTG モデル:1ULJ7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,670 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemリジッドプレートキャスター
キャスターブレーキ付きいいえ
キャスター定格範囲300〜999ポンド
キャスター製品グループリジッドキャスター
キャスタータイプリジッド
キャスターホイール素材熱可塑性ゴム
キャスターホイール形状スタンダード
コアカラーグレー
コア材質ポリオレフィン
デュロメータ75ショアA
フレーム仕上げ亜鉛めっき
フレーム材料
穴のパターンB
内側のボルト穴の間隔3×3インチ
負荷定格450ポンド
ロックタイプロックは含まれていません
取付ボルト径3 / 8 "
ホイールの数1
外側のボルト穴の間隔2-5/8 x 3-5/8"
全体の高さ7.5 "
プレートサイズ4 x 4-1 / 2 "
プレート厚0.25 "
プレート型B
交換用ホイール1ULR6
ホイールベアリングローラー
ホイールカラーグレー
ホイール直径6"
ホイール素材熱可塑性ゴム
ホイールの幅2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.85
船高(cm)19.05
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)10.16
HSコード8716903000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル負荷定格キャスター定格範囲キャスターホイール素材取付ボルト径外側のボルト穴の間隔全体の高さプレートサイズプレート厚価格
承認済みベンダー 1G092 リジッド プレート キャスター 155 ポンド 直径 3-1/2 インチ | AA9VDN 4W920 1G092155ポンド0〜299ポンド熱可塑性ゴム5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "¥3,378
承認済みベンダー 1G098 リジッド プレート キャスター 250 ポンド 直径 3-1/2 インチ | AA9VDV 1G098250ポンド0〜299ポンドポリウレタン5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "¥3,455
承認済みベンダー 1G099 剛性プレート キャスター 250 ポンド 直径 4 インチ | AA9VDW 1G099250ポンド0〜299ポンドポリウレタン5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "¥3,650
承認済みベンダー 1G100 剛性プレート キャスター 250 ポンド 直径 5 インチ | AA9VDX 1G100250ポンド0〜299ポンドポリウレタン5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "¥4,152
承認済みベンダー 1G193 剛性プレート キャスター 154 ポンド 直径 3 インチ | AA9VEH 1G193154ポンド0〜299ポンド熱可塑性ゴム5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "¥1,867
承認済みベンダー 1G194 剛性プレート キャスター 176 ポンド 直径 4 インチ | AA9VEJ 1G194176ポンド0〜299ポンド熱可塑性ゴム5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "¥2,352
承認済みベンダー 1G195 剛性プレート キャスター 198 ポンド 直径 5 インチ | AA9VEK 1G195198ポンド0〜299ポンド熱可塑性ゴム5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "¥2,044

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1ULJ7 剛性プレート キャスター 450 ポンド 直径 6 インチ
¥4,670 /単価