定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEEDAIRE5ZEJ7エアシリンダー2インチストローク4.56インチ長さ| AE7MBG

SPEEDAIRE 5ZEJ7 エア シリンダー 2 インチ ストローク 4.56 インチ長

在庫あり
アイテム:AE7MBG モデル:5ZEJ7

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,980 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアシリンダー
ボディ材質ステンレス鋼
ボア径1-1 / 16」
クッションタイプなし
シリンダータイプラウンド
エンドキャップ素材アルミニウム
終了シルバー
磁気ピストンいいえ
マックス。 圧力250のプサイ
マウントノーズ(Nose)
ノーズマウントネジ5 / 8」-18
全体の長さ(Overall Length)4.56 "
ピストン材質アルミニウム
ピストンロッドの材質ステンレス鋼
ポートサイズ1 / 8 "NPT
ロッド径5 / 16 "
ロッドねじ長さ1 / 2 "
ロッドねじサイズ5/16 "-24 UNF
単動/複動単動
ばね引き込み力3ポンド
ストローク2"
温度。 範囲-10度から165度F
チューブ材質ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)3.3
HSコード8412310080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ストローク価格
SPEEDAIRE5ZEJ6エアシリンダー1インチストローク3.56インチ長さ| AE7MBF 5ZEJ63.56 "1"¥5,956
SPEEDAIRE5ZEJ8エアシリンダー3インチストローク5.56インチ長さ| AE7MBH 5ZEJ85.56 "3"¥7,977

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEEDAIRE 5ZEJ7 エア シリンダー 2 インチ ストローク 4.56 インチ長
¥6,980 /単価