入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テーパーピン |
終了 | シンプルスタイル |
ラージエンド径 | 12.9 mm |
長さ公差 | +/- 0.50mm |
材料 | 快削鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 45 mm |
ロックウェル硬度 | B52 |
サイズ | M12 |
スモールエンド径 | 12 mm |
スモールエンド径許容範囲 | 0.07 mm |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。