入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿ばね |
たわみ@荷重 | 0.011 " |
穴のサイズについて | 0.1875 |
ロッドサイズの場合 | 0.125 |
荷重@たわみ(ポンド) | 0.25-0.50 |
材料 | 302ステンレススチール |
最大外径 | 0.183 " |
最小内径内 | 0.134 " |
全体の高さ | 0.023 " |
厚さ | 0.004 " |
タイプ | ウェーブ |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7320905060 |
原産国 | US |
モデル | 全体の高さ | たわみ@荷重 | 穴のサイズについて | 厚さ | ロッドサイズの場合 | 荷重@たわみ(ポンド) | 材料 | 最大外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UAB7 | 0.03 " | 0.015 " | 0.375 | 0.006 " | 0.25 | 2-4 | 高炭素鋼 | 0.367 " | ¥3,504 | |
1UAB8 | 0.035 " | 0.02 " | 0.5 | 0.007 " | 0.3125 | 3-5 | 高炭素鋼 | 0.492 " | ¥3,504 | |
1UAB9 | 0.029 " | 0.02 " | 0.5 | 0.009 " | 0.375 | 3-5 | 高炭素鋼 | 0.484 " | ¥3,504 | |
1UAC1 | 0.04 " | 0.015 " | 0.625 | 0.008 " | 0.4375 | 3-5 | 高炭素鋼 | 0.618 " | ¥3,504 | |
1UAC2 | 0.037 " | 0.012 " | 0.625 | 0.008 " | 0.4375 | 3-5 | 高炭素鋼 | 0.608 " | ¥3,504 | |
1UAC3 | 0.05 " | 0.02 " | 0.75 | 0.009 " | 0.5 | 4-7 | 高炭素鋼 | 0.734 " | ¥3,504 | |
1UAC4 | 0.047 " | 0.017 " | 0.75 | 0.009 " | 0.5625 | 3-5 | 高炭素鋼 | 0.731 " | ¥3,504 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。