入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角削減ブッシング |
ボディ材質 | 304ステンレススチール |
接続タイプ | MNPT×FNPT |
マックス。 圧力 | 3000 psi @ 100度F |
最大蒸気圧 | 2500 psi @ 350度F |
パイプサイズ | 1 / 2 "x 1 / 4" |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1LTX1 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 100度F | 2500 psi @ 350度F | 1-1/2" x 1-1/4" | ¥7,875 | |
1LTX3 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 100度F | 2500 psi @ 350度F | 2 "×3 / 4" | ¥14,524 | |
1LTX5 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 100度F | 2500 psi @ 350度F | 2 "×1」 | ¥14,989 | |
1LTX7 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 100度F | 2500 psi @ 350度F | 2 "x 1-1 / 4" | ¥11,258 | |
1LTX9 | 316ステンレススチール | 3000 psi @ 100度F | 2500 psi @ 350度F | 2 "x 1-1 / 2" | ¥12,008 | |
1LUL9 | 316ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 2 "x 1 / 8" | ¥1,111 | |
1LUN2 | 316ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 2 "x 1 / 4" | ¥1,075 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。