定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー 1PYU9 クロムメッキ真鍮ボールバルブ インライン FNPT 3/8 インチ | AB2ZKP

APPROVED VENDOR 1PYU9クロームメッキ真ちゅうボールバルブインラインFnpt3 / 8インチ

在庫あり
アイテム:AB2ZKP モデル: 1PYU9

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,488 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料クロムメッキ真鍮
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質クロムメッキ真鍮
ボディスタイル列をなして
接続タイプFNPT×FNPT
ハンドル材料ビニールグリップ付きクロームメッキ鋼
ハンドルタイプロック可能なレバー
マックス。 圧力900 PSI CWP
最大蒸気圧150のPSI WSP
パイプサイズ3 / 8 "
ポートフル
シート素材PTFE
ステム素材真鍮
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-40度から400度F
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 0.15
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)11.94
船幅(cm)6.35
HSコード8481801085
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルハンドル材料ハンドルタイプパイプサイズ価格
承認されたベンダー 1PYT6 クロムメッキ真鍮ボールバルブ インライン FNPT 1/4 インチ | AB2ZKB 1PYT6ビニールグリップ付きスチールレバー1 / 4 "¥2,067
承認されたベンダー 1PYT7 クロムメッキ真鍮ボールバルブ インライン FNPT 3/8 インチ | AB2ZKC 1PYT7ビニールグリップ付きスチールレバー3 / 8 "¥2,156
承認されたベンダー 1PYT8 クロムメッキ真鍮ボールバルブ インライン FNPT 1/2 インチ | AB2ZKD 1PYT8ビニールグリップ付きスチールレバー1 / 2 "¥2,373
承認されたベンダー 1PYT9 クロムメッキ真鍮ボールバルブ インライン FNPT 3/4 インチ | AB2ZKE 1PYT9ビニールグリップ付きスチールレバー3 / 4 "¥4,609
承認ベンダー 1PYU1 クロムメッキ真鍮ボールバルブ インライン FNPT 1 インチ | AB2ZKF 1PYU1ビニールグリップ付きスチールレバー1"¥6,817
承認ベンダー 1PYU2 クロムメッキ真鍮ボールバルブ インライン FNPT 1-1/4 インチ | AB2ZKG 1PYU2ビニールグリップ付きステンレス鋼-1.25 "¥11,623
承認されたベンダー 1PYU3 クロムメッキ真鍮ボールバルブ インライン FNPT 1-1/2 インチ | AB2ZKH 1PYU3ビニールグリップ付きステンレス鋼-1.5 "¥15,474

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1PYU9クロームメッキ真ちゅうボールバルブインラインFnpt3 / 8インチ
¥2,488 /単価