入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターブレーキキット |
ブレーキの種類 | ペダル |
構造 | 成形熱可塑性プラスチック |
終了 | ブラック |
フレーム仕上げ | ブラック |
材料 | 成形熱可塑性プラスチック |
タイプ | グリップロック |
ホイール直径 | 6" |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8716905060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ブレーキの種類 | 構造 | 終了 | フレーム仕上げ | 材料 | タイプ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1KA69 | サイドカム | プレス鋼 | 亜鉛メッキ | 亜鉛めっき | プレス鋼 | サイドカム | 3、4、5 " | - | 見積依頼
| |
1NWH6 | トータルロック | 成形熱可塑性プラスチック | ブラック | ブラック | 成形熱可塑性プラスチック | トータルロック | 6" | ¥3,865 | ||
1NWH7 | トータルロック | 成形熱可塑性プラスチック | ブラック | ブラック | 成形熱可塑性プラスチック | トータルロック | 8" | ¥4,415 | ||
1NWK9 | サイドカム | プレス鋼 | 亜鉛メッキ | 亜鉛めっき | プレス鋼 | カム | 4,5,6および8 " | ¥2,350 | ||
1NWR8 | ペダル | 成形熱可塑性プラスチック | ブラック | ブラック | 成形熱可塑性プラスチック | グリップロック | 4" | ¥2,873 | ||
1NWR9 | ペダル | 成形熱可塑性プラスチック | ブラック | ブラック | 成形熱可塑性プラスチック | グリップロック | 5" | ¥2,454 | ||
1NWT2 | ペダル | 成形熱可塑性プラスチック | ブラック | ブラック | 成形熱可塑性プラスチック | グリップロック | 8" | ¥2,813 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。