APPROVED VENDOR 1KA69キャスターブレーキキット
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターブレーキキット |
ブレーキの種類 | サイドカム |
構造 | プレス鋼 |
終了 | 亜鉛メッキ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
材料 | プレス鋼 |
タイプ | サイドカム |
ホイール直径 | 3、4、5 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 0.1 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8716905060 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | ブレーキの種類 | 構造 | 終了 | フレーム仕上げ | 材料 | タイプ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NWH6 | トータルロック | 成形熱可塑性プラスチック | ブラック | ブラック | 成形熱可塑性プラスチック | トータルロック | 6" | ¥3,865 | ||
1NWH7 | トータルロック | 成形熱可塑性プラスチック | ブラック | ブラック | 成形熱可塑性プラスチック | トータルロック | 8" | ¥4,415 | ||
1NWK9 | サイドカム | プレス鋼 | 亜鉛メッキ | 亜鉛めっき | プレス鋼 | カム | 4,5,6および8 " | ¥2,350 | ||
1NWR8 | ペダル | 成形熱可塑性プラスチック | ブラック | ブラック | 成形熱可塑性プラスチック | グリップロック | 4" | ¥2,873 | ||
1NWR9 | ペダル | 成形熱可塑性プラスチック | ブラック | ブラック | 成形熱可塑性プラスチック | グリップロック | 5" | ¥2,454 | ||
1NWT1 | ペダル | 成形熱可塑性プラスチック | ブラック | ブラック | 成形熱可塑性プラスチック | グリップロック | 6" | ¥3,125 | ||
1NWT2 | ペダル | 成形熱可塑性プラスチック | ブラック | ブラック | 成形熱可塑性プラスチック | グリップロック | 8" | ¥2,813 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。