定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認ベンダー 1NCF1 圧縮スプリング 1 1/2 x 0.055 インチ - 5 個パック | AB2QBQ

APPROVED VENDOR 1NCF1圧縮スプリング1/1 x2インチ-0.055個入りパック

在庫あり
アイテム: AB2QBQ モデル:1NCF1

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,139 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧縮ばね
圧縮された長さ0.565 "
たわみ@荷重0.72 "
エンドタイプ閉鎖および地上
終了シンプルスタイル
荷重(ポンド)15.84
材料高炭素鋼音楽ワイヤー
外径0.48 "
全体の長さ(Overall Length)1.5 "
スプリングレート22ポンド/インチ
タイプ精度
線径0.055 "
ワイヤータイプラウンド

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)5.08
HSコード7320201000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)圧縮された長さたわみ@荷重スプリングレートタイプ線径エンドタイプ終了価格
承認ベンダー 1NBV1 圧縮スプリング スチール 長さ 1 インチ - 12 個パック | AB2PXR 1NBV11"--9.58ポンド/インチユーティリティ0.029 "閉店亜鉛メッキ¥1,185
承認ベンダー 1NBV2 圧縮スプリング スチール 長さ 1 インチ - 12 個パック | AB2PXT 1NBV21"--5.8ポンド/インチユーティリティ0.029 "閉店亜鉛メッキ¥1,302
承認ベンダー 1NBV3 圧縮スプリング スチール 長さ 1 インチ - 12 個パック | AB2PXU 1NBV31"--13.59ポンド/インチユーティリティ0.035 "閉店亜鉛メッキ¥1,400
承認ベンダー 1NBV4 圧縮スプリング 1 1/4 インチ長 - 12 個パック | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09ポンド/インチユーティリティ0.023 "閉店亜鉛メッキ¥1,062
承認ベンダー 1NBV5 圧縮スプリング 1 1/4 インチ長 - 12 個パック | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22ポンド/インチユーティリティ0.035 "閉店亜鉛メッキ¥2,547
承認ベンダー 1NBV6 圧縮スプリング 1 1/2 インチ長 - 12 個パック | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81ポンド/インチユーティリティ0.035 "閉店亜鉛メッキ¥3,083
承認ベンダー 1NBV7 圧縮スプリング スチール 長さ 1.5 インチ - 12 個パック | AB2PXY 1NBV71.5 "--20.33ポンド/インチユーティリティ0.048 "閉店亜鉛メッキ¥1,600

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1NCF1圧縮スプリング1/1 x2インチ-0.055個入りパック
¥1,139 /単価