入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 引張りばね |
たわみ@荷重 | 0.16 " |
エンドタイプ | マシンフック |
終了 | 亜鉛メッキ |
荷重(ポンド) | 21.38 |
材料 | 高炭素鋼 |
外径 | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.75 " |
スプリングレート | 70.2ポンド/インチ |
タイプ | コット |
線径 | 0.08 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7320205045 |
原産国 | US |
モデル | たわみ@荷重 | 荷重(ポンド) | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スプリングレート | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NAN8 | 0.13 " | 31.02 | 23 / 32 " | 1.625 " | 120.89ポンド/インチ | 0.105 " | ¥2,654 | |
1NAR1 | 0.18 " | 30.39 | 3 / 4 " | 2" | 91.08ポンド/インチ | 0.105 " | ¥1,627 | |
1NAR2 | 0.27 " | 18.11 | 3 / 4 " | 2.25 " | 63.47ポンド/インチ | 0.105 " | ¥1,508 | |
1NAR3 | 0.3 " | 31.28 | 3 / 4 " | 2.437 " | 29.61ポンド/インチ | 0.105 " | ¥1,683 | |
1NAR4 | 0.78 " | 22.25 | 11 / 16 " | 2.5 " | 29.74ポンド/インチ | 0.091 " | ¥2,658 | |
1NAR5 | 0.34 " | 29.96 | 3 / 4 " | 2.625 " | 49.31ポンド/インチ | 0.105 " | ¥1,504 | |
1NAR6 | 0.42 " | 38.10 | 11 / 16 " | 2.75 " | 60.88ポンド/インチ | 0.105 " | ¥2,635 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。