定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 1LMP1 ニップル スチール 300 Psi 1 1/4 x 10 インチ | AB2EGZ

APPROVED VENDOR 1LMP1ニップル鋼300Psi 1 1/4 x 10 In

在庫あり
アイテム:AB2EGZ モデル: 1LMP1

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,342 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item乳首
基本接続タイプ両端にねじ切り
ボディ材質ブラックスチール
長さ10 "
マックス。 圧力300 psi @ 150度F
最大蒸気圧2730 psi WSP @ 650度F
外径1.66 "
パイプサイズ1.25 "
スケジュール80
シームレス/溶接シームレス
ねじの種類NPT
壁の厚さ0.191 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.08
船高(cm)25.65
船の長さ(cm)4.32
船幅(cm)4.32
HSコード7307995015
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル長さ最大蒸気圧外径パイプサイズ壁の厚さ価格
承認済みベンダー 1LLU5 ニップル スチール 300 Psi 1/8 x 1 1/2 インチ | AB2EAV 1LLU51.5 "6557 psi WSP @ 650度F0.405 "1 / 8 "0.095 "¥888
承認済みベンダー 1LLU6 ニップル スチール 300 Psi 1/8 x 2 インチ | AB2EAW 1LLU62"6557 psi WSP @ 650度F0.405 "1 / 8 "0.095 "¥930
承認済みベンダー 1LLU7 ニップル スチール 300 Psi 1/8 x 2 1/2 インチ | AB2EAX 1LLU72.5 "6557 psi WSP @ 650度F0.405 "1 / 8 "0.095 "¥1,015
承認済みベンダー 1LLU8 ニップル スチール 300 Psi 1/8 x 3 インチ | AB2EAY 1LLU83"6557 psi WSP @ 650度F0.405 "1 / 8 "0.095 "¥1,005
承認済みベンダー 1LLU9 ニップル スチール 300 Psi 1/8 x 3 1/2 インチ | AB2EAZ 1LLU93.5 "6557 psi WSP @ 650度F0.405 "1 / 8 "0.095 "¥694
承認済みベンダー 1LLV1 ニップル スチール 300 Psi 1/8 x 4 インチ | AB2EBA 1LLV14"6557 psi WSP @ 650度F0.405 "1 / 8 "0.095 "¥718
承認済みベンダー 1LLV2 ニップル スチール 300 Psi 1/8 x 4 1/2 インチ | AB2EBB 1LLV24.5 "6557 psi WSP @ 650度F0.405 "1 / 8 "0.095 "¥1,574

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1LMP1ニップル鋼300Psi 1 1/4 x 10 In
¥5,342 /単価