入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリングナット |
終了 | 亜鉛クロメートメッキ |
グレード | 2 |
長さ | 7 / 8 " |
材料 | 鋼 |
最小 抗張力 | 50,000のプサイ |
最小収量(PSI) | 40,000 |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 5 / 16-24 |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | UNF |
タイプ | スタンダード |
幅(Width) | 7 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。