APPROVED VENDOR 1GUL5ホイールチョック15インチ幅x11インチHイエロー
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
アイテム価格 | ホイールチョック |
色 | イエロー |
深さ | 11.75 " |
高さ | 11 " |
材料 | ウレタン |
表面 | 溝付き |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 6.44 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 材料 | 表面 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19P541 | オレンジ | 8" | 6" | ホイールチョック | ラバー | 溝付き | 9.25 " | ¥6,753 | ||
19P542 | イエロー | 11.625 " | 8" | ホイールチョック | アルミニウム | 鋸歯状 | 7" | ¥26,866 | ||
19P543 | シルバー | 11.625 " | 8" | ホイールチョック | アルミニウム | 鋸歯状 | 7" | ¥41,497 | ||
19P544 | シルバー | 11.625 " | 8" | サイン付きホイールチョック | アルミニウム | 鋸歯状 | 7" | ¥90,909 | ||
19P545 | オレンジ | 8" | 6" | ホイールチョック | ウレタン | 溝付き | 9.25 " | ¥6,538 | ||
19P546 | ブラック | 5" | 4.5 " | ホイールチョック | ラバー | 溝付き | 6.5 " | ¥4,252 | ||
19P547 | イエロー | 17.125 " | 9" | ホイールチョック | 鋼 | スムーズ | 6" | ¥10,705 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。