APPROVED VENDOR 19P541 ホイールチョックラバー W 9-1/4 インチ H 6 インチ
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
アイテム価格 | ホイールチョック |
色 | オレンジ |
深さ | 8" |
高さ | 6" |
材料 | ラバー |
表面 | 溝付き |
幅(Width) | 9.25 " |
船の重量(kg) | 5.02 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 材料 | 表面 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19P542 | イエロー | 11.625 " | 8" | ホイールチョック | アルミニウム | 鋸歯状 | 7" | ¥36,707 | ||
19P543 | シルバー | 11.625 " | 8" | ホイールチョック | アルミニウム | 鋸歯状 | 7" | ¥40,134 | ||
19P544 | シルバー | 11.625 " | 8" | サイン付きホイールチョック | アルミニウム | 鋸歯状 | 7" | ¥105,905 | ||
19P545 | オレンジ | 8" | 6" | ホイールチョック | ウレタン | 溝付き | 9.25 " | ¥6,542 | ||
19P546 | ブラック | 5" | 4.5 " | ホイールチョック | ラバー | 溝付き | 6.5 " | ¥3,674 | ||
19P547 | イエロー | 17.125 " | 9" | ホイールチョック | 鋼 | スムーズ | 6" | ¥10,344 | ||
19P548 | イエロー | 9.187 " | 9" | ホイールチョック | 鋼 | 安全トレッド | 7.625 " | ¥8,410 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。