APPROVED VENDOR 1GUE2マシンガード48インチ長ロープロファイル
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロープロファイルマシンガード |
色 | セーフティイエロー |
構造 | 鋼 |
直径 | 4.5 " |
材料 | 鋼 |
取り付けプレートの寸法 | 8 x 8 x 3/8 " |
取り付けスタイル | フロアマウント |
正味重量 | 27.2ポンド |
公称長さ | 4のフィート |
リブ数 | 0 |
全体の高さ | 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7308909590 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。