入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルパネルマウント温度計 |
正確さ | +/-2 °F (-4 °F ~ 77 °F) または +/-4 °F |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
深さ | 1" |
ディスプレイ | LCD |
高さ | 2" |
水晶体物質 | 耐衝撃性プラスチック |
行の長さ | 39 " |
線材 | PVC |
取り付け | フロントフランジ |
電源 | 1.5V時計用電池 |
反応時間 | 1秒。 |
センサー径 | 1 / 4 " |
センサー長 | 1" |
センサー素材 | ニッケルメッキ銅 |
センサータイプ | NTCサーミスタ |
温度。 範囲 | -40度から120度 |
幅(Width) | 2.95 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
モデル | 電源 | 正確さ | ケースの材質 | 温度。 範囲 | 幅(Width) | ディスプレイ | 高さ | 水晶体物質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13E395 | ソーラーバックアップバッテリー付き (単XNUMX電池は別売り) | -1.8 度から 4 度 F で +/-86 度 F、上記の範囲外 +/-3.6 (2C) | ブラックABS | -58度から158度 | - | 3桁LCD | 1 x 4 | ポリカーボネート | ¥10,359 | |
13E396 | ソーラーバックアップバッテリー付き (単XNUMX電池は別売り) | -1.8 度から 4 度 F で +/-86 度 F、上記の範囲外 +/-3.6 (2C) | ブラックABS | -58度から158度 | - | 3桁LCD | 1 x 4 | ポリカーボネート | ¥10,571 | |
13E397 | ソーラーバックアップバッテリー付き (単XNUMX電池は別売り) | -1.8 度から 4 度 F で +/-86 度 F、上記の範囲外 +/-3.6 (2C) | ブラックABS | -58度から158度 | 4" | 3桁LCD | 1" | ポリカーボネート | ¥9,403 | |
13E398 | ソーラーバックアップバッテリー付き (単XNUMX電池は別売り) | -1.8 度から 4 度 F で +/-86 度 F、上記の範囲外 +/-3.6 (2C) | ホワイトABS | -58度から158度 | - | 3桁LCD | 1 x 4 | ポリカーボネート | ¥10,359 | |
1EPF4 | 1.5V時計用電池 | +/-2 °F (-4 °F ~ 77 °F) または +/-4 °F | ステンレス鋼 | -40度から120度 | 3.5 " | LCD | 2" | 耐衝撃性プラスチック | ¥19,018 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。