入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | K型ソリッドワイヤー |
周りの派遣社員。 範囲 | 900度F |
絶縁 | ガラス編組 |
長さ | 100ft。 |
指揮者の数 | 2 |
終了タイプ | なし |
タイプ | タイプK |
のために使用される | 医療、包装、成形、フードサービス、工業プロセスを含む温度検知 |
ワイヤーサイズ | 20 AWG |
ワイヤサイズ(AWG) | 20 |
ワイヤータイプ | コールテン |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8544110050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | 絶縁 | のために使用される | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N56 / 07025 | 500度F | PTFE | 医療、包装、成形、フードサービス、工業プロセスを含む温度検知 | ¥47,311 | ||
N56 / 07027 | 221度F | PVC | 医療、包装、成形、フードサービス、工業プロセスを含む温度検知 | ¥18,561 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。