入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホールプラグ |
色 | ホワイト |
パネルの厚さについて | 0.016 " |
頭径 | 0.718 " |
穴径 | 5 / 8 " |
材料 | 熱安定化ナイロン |
ロックウェル硬度 | M71(R113) |
温度。 範囲 | -40〜 + 250 F |
厚さ | 0.406 " |
タイプ | ロッキング |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 色 | パネルの厚さについて | 頭径 | 穴径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ELU1 | ホワイト | 1/64 "から1/8" | 0.250 " | 3 / 16 " | 0.234 " | ¥592 | |
1ELU2 | ブラック | 0.016 "最小/0.062"最大 | 0.312 " | 1 / 4 " | 0.312 " | ¥429 | |
1ELU3 | ホワイト | 0.016 " | 0.312 " | 1 / 4 " | 0.312 " | ¥529 | |
1ELU4 | ブラック | 0.016 " | 0.375 " | 5 / 16 " | 0.312 " | ¥403 | |
1ELU5 | ホワイト | 0.016 " | 0.375 " | 5 / 16 " | 0.312 " | ¥397 | |
1ELU6 | ブラック | 0.016 " | 0.468 " | 3 / 8 " | 0.406 " | ¥431 | |
1ELU7 | ホワイト | 0.016 " | 0.468 " | 3 / 8 " | 0.406 " | ¥418 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。