入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボイラー排水弁 |
ボディ材質 | セルコン(R) |
接続タイプ | MNPT×オスホース |
ハンドル材料 | セルコン(R) |
最大流体温度 | 180度F |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
オープンレングス | 4-3 / 8」 |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1CNR9 | 1 / 2 " | ¥1,336 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。