入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラウボルト |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 5 |
頭の角度 | 80度 |
頭径 | 1.044 " |
頭の高さ | 0.516 " |
ヘッド形式 | #3ドーム |
長さ | 3.5 " |
材料 | 炭素鋼 |
正方形の幅 | 0.64 " |
抗張力 | SAE J 429 PSI |
番手 | 5 / 8-11 |
タイプ | 皿座ぐりスクエアネック |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 7318152055 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 終了 | グレード | 頭径 | 長さ | 材料 | 正方形の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CFV8 | シンプルスタイル | 8 | 1.044 " | 3" | 合金鋼 | 0.64 " | ¥3,348 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。