入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
カッター径 | 1 / 2 " |
最先端タイプ | ダブルカット |
カットの長さ | 1" |
マックス。 RPM | 15000-40000 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
シャンク素材 | 硬化鋼 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 円筒形フラットエンド |
貿易番号 | SA-5 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8207901500 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D788 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 30000-40000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SA-1 | ¥4,260 | ||
19D789 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 40000-70000 | 2" | 硬化鋼 | 1 / 4 " | SA-11 | ¥2,428 | ||
19D792 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 20000-40000 | 2.5 " | 硬化鋼 | 1 / 4 " | SA-2 | ¥4,819 | ||
19D793 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 20000-40000 | 2.5 " | 硬化鋼 | 1 / 4 " | SA-3 | ¥4,528 | ||
19D796 | 1 / 16 " | 1 / 4 " | 60000-75000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | SA-41 | ¥1,912 | ||
19D798 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 40000-70000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | SA-43 | ¥1,944 | ||
19D801 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 2" | 硬化鋼 | 1 / 8 " | SA-51 | ¥2,758 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。