入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
カッター径 | 1 / 8 " |
最先端タイプ | シングルカット |
カットの長さ | 1 / 2 " |
マックス。 RPM | 40000-70000 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
シャンク素材 | 硬化鋼 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 円筒形フラットエンド |
貿易番号 | SA-11 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8207901500 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D632 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 20000-30000 | 2" | 硬化鋼 | 1 / 4 " | SA-1 | ¥3,461 | ||
19D636 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 20000-40000 | 2.5 " | 硬化鋼 | 1 / 4 " | SA-2 | ¥4,621 | ||
19D637 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 20000-40000 | 2.5 " | 硬化鋼 | 1 / 4 " | SA-3 | ¥4,845 | ||
19D640 | 1 / 16 " | 1 / 4 " | 60000-75000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | SA-41 | ¥1,870 | ||
19D643 | 1 / 2 " | 1" | 15000-40000 | 2.75 " | 硬化鋼 | 1 / 4 " | SA-5 | ¥7,841 | ||
19D646 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | SA-53 | - | 見積依頼
| |
19D648 | 5 / 8 " | 1" | 12000-25000 | 2.75 " | 硬化鋼 | 1 / 4 " | SA-6 | ¥11,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。