APPROVED VENDOR チェーン付き12R541垂直ドラムリフター/ディスペンサー
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
アイテム価格 | 垂直ドラムリフター/ディスペンサー |
チェーンの長さ | 10のフィート |
構造 | 溶接鋼 |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
ドラム回転 | 360度 |
終了 | インダストリアルイエロー |
負荷容量 | 800ポンド |
ドラム数 | 1 |
全体の高さ | 45.5ft。 |
全体の長さ(Overall Length) | 8ft。 |
全幅 | 33.25ft。 |
回転角 | 360度 |
タイプ | 連動 |
船の重量(kg) | 43.09 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全幅 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12R538 | 44ft。 | 27ft。 | マニュアル | ¥73,180 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。