APPROVED VENDOR 12R538垂直ドラムリフター/ディスペンサーマニュアル
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
アイテム価格 | 垂直ドラムリフター/ディスペンサー |
構造 | 溶接鋼 |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
ドラム回転 | 360度 |
終了 | インダストリアルイエロー |
負荷容量 | 800ポンド |
ドラム数 | 1 |
全体の高さ | 44ft。 |
全体の長さ(Overall Length) | 8ft。 |
全幅 | 27ft。 |
回転角 | 360度 |
タイプ | マニュアル |
船の重量(kg) | 23.13 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 90.93 |
船幅(cm) | 73.15 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全幅 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12R541 | 45.5ft。 | 33.25ft。 | 連動 | ¥145,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。