APPROVED VENDOR 12M625プラットフォーム脚立86インチH300ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォーム脚立 |
ANSIタイプ | IA |
基本深度 | 47.5 " |
ベーススプレッド | 47.5 " |
ベース幅 | 24.5 " |
裾幅 | 24.5 " |
色 | シルバー |
終了 | ブラッシング |
はしごの高さ | 7 '1」 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | アルミニウム |
ステップ数 | 5 |
プラットフォームの深さ | 15 " |
プラットフォーム高さ | 59 " |
プラットフォームの長さ | 14.75 " |
プラットフォームの幅 | 14.75 " |
ステップの深さ | 3.625 " |
ストレージサイズの深さ | 6" |
収納サイズ長さ | 91-1 / 4」 |
収納サイズ幅 | 24-1 / 2」 |
トップステップの高さ | 59 " |
トレッド | リブ付き |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 228.6 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。